VESTIL C-130-2 Tikaskärry, alumiini, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7NXD Malli: C-130-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettavat tikkaat / ostoskori
Pohjan pituus20 "
Koko250 lbs.
Tiivistetty syvyys14 "
VäriHopea
Syvyys3.5 "
Käsiauton kapasiteetti130 lbs.
Kaiteet mukanaEi
Korkeus39 "
Pituus3.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven leveys15 "
Vaiheiden määrä2
Pyörien lukumäärä2
Avoin korkeus37 sisään.
Vaiheen syvyys8 1 / 4 "
Vaiheen materiaaliMuovi
Askelvälit10 "
Askeleen leveys15 "
Kuorma-auton leveys18 1 / 2 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän leveys1"
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusTiivistetty syvyysKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL C-130-3 alumiinitikkaat, 3-portainen, 300 Lb. Kapasiteetti | AG7NXE C-130-329 "18 "50 "3€256.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-130-2 Tikaskärry, alumiini, 300 Lb. Kapasiteetti
€219.05 / yksikkö