VESTIL BTA-10008448 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7NFR

VESTIL BTA-10008448 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia

Tuote: AG7NFR Malli: BTA-10008448
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,710.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko10000 lbs.
Reunuksen korkeus (tuumaa)38020
Edge Typeviistetty
Korkeus11.75 "
Pituus48 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus7 / 16 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys79 1 / 2 "
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-10005436 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,421.66
VESTIL BTA-10005448 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "€1,609.17
VESTIL BTA-10005460 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "€2,247.76
VESTIL BTA-10005472 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "€2,535.67
Tarjouspyyntö
VESTIL BTA-10006030 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,388.67
VESTIL BTA-10006042 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "€1,785.40
VESTIL BTA-10006054 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, alumiinia | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "€2,372.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-10008448 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia
€2,710.30 / yksikkö