VESTIL BTA-10005448 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7NEB Malli: BTA-10005448

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,609.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko10000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 3 / 4 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys2 1 / 4 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus11.75 "
Korkeusero7"
Pituus48 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus11.75 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys54 "
Levyn paksuus3 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys49 1 / 2 "
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-10005436 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,421.66
VESTIL BTA-10005460 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "€2,247.76
VESTIL BTA-10005472 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "€2,535.67
Tarjouspyyntö
VESTIL BTA-10006030 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,388.67
VESTIL BTA-10006042 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "€1,785.40
VESTIL BTA-10006054 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, alumiinia | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "€2,372.43
VESTIL BTA-10006066 Kuorma-auton telakka, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 66 tuumaa koko, alumiini | AG7NEH BTA-10006066-17.28 "-66 "7 / 16 "65.75 "60 "€2,890.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-10005448 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini
€1,609.17 / yksikkö