VESTIL BS-915-1620-400 Trade Legal -penkkivaaka, 400 Lb. Kapasiteetti, 16 x 20 tuumaa

Tuote: CE3ANA Malli: BS-915-1620-400
€1,039.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
VäriHopea
YhteysportitRS-232
Näytön korkeus26 "
Näytön pituus1"
Näytön näytön pituus1"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näytön leveys6"
IP-luokitusIP65
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, unssia, kilogrammaa, grammaa
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys16 "
Lavan korkeus4 1 / 4 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys16 "
Luettavuus0.5 lbs.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKantavuusKokonaiskorkeusLuettavuusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL BS-915-1212-100 Trade Legal -penkkivaaka, 100 Lb. Kapasiteetti, 12 x 12 tuuman koko | CE3AMX BS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€737.29
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-1214-150 Trade Legal -penkkivaaka, 150 Lb. Kapasiteetti, 12 x 14 tuuman koko | CE3AMY BS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€803.14
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-1616-300 Trade Legal -penkkivaaka, 300 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | CE3AMZ BS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€933.53
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-1818-400 Trade Legal -penkkivaaka, 400 Lb. Kapasiteetti, 18 x 18 tuumaa koko | CE3ANB BS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,039.37
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-1824-500 Trade Legal -penkkivaaka, 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 24 tuuman koko | CE3ANC BS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,128.16
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-2020-500 Trade Legal -penkkivaaka, 500 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | CE3AND BS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,128.16
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915-2424-1000 Trade Legal -penkkivaaka, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | CE3ANE BS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,387.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BS-915-1620-400 Trade Legal -penkkivaaka, 400 Lb. Kapasiteetti, 16 x 20 tuumaa
€1,039.37 / yksikkö