VESTIL BPC-DR-FG pollarin kansi, koko 52 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AG7MRL Malli: BPC-DR-FG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen52 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.10 "- 11"
VäriVihreä
Sopii putken kokoon10 - 11 "
Korkeus52 "
Pituus11.25 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 4 "
Tyyppijoustin
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BPC-DR-B pollarin kansi, 52 tuuman koko | AG7MRK BPC-DR-BMusta€410.72
VESTIL BPC-DR-GY pollarin kansi, 52 tuuman koko, harmaa | AG7MRM BPC-DR-GYHarmaa€410.72
VESTIL BPC-DR-R pollarin kansi, 52 tuuman koko, punainen | AG7MRN BPC-DR-Rpunainen€410.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-DR-FG pollarin kansi, koko 52 tuumaa, vihreä
€410.72 / yksikkö