VESTIL BPC-DP-GY pollarin kansi, koko 49 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7MRH Malli: BPC-DP-GY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen49 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.10 "- 11"
VäriHarmaa
Sopii putken kokoon10 - 11 "
Korkeus49 "
Sisällä Dia.11 "
Pituus11.25 "
ValoEi integroitu
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.11 1 / 4 "
pakkauskoko1
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilas
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BPC-DP-B pollarin kansi, 49 tuuman koko | AG7MRF BPC-DP-BMusta€410.72
VESTIL BPC-DP-FG pollarin kansi, koko 49 tuumaa, vihreä | AG7MRG BPC-DP-FGVihreä€410.72
VESTIL BPC-DP-R pollarin kansi, 49 tuuman koko, punainen | AG7MRJ BPC-DP-Rpunainen€410.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-DP-GY pollarin kansi, koko 49 tuumaa, harmaa
€410.72 / yksikkö