VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG arkkitehtoninen pollari, puolikiiltävä musta, koko 42 x 4.5 tuumaa

Tuote: CE3AKT Malli: BOLA-42-4.5-BLK-SG
€248.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus9"
Pohjalevyn paksuus3 / 8 "
Pohjan paksuus3 / 8 "
Pohjan leveys9"
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliMuovi
VäriPuolikiiltävä musta
Korkeus40 7 / 8 "
Sisältää(3) Asennusreiät 9/16" x 5/8"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 2 "
Integroidut ketjuuratEi
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät9 / 16 "x 5 / 8"
Asennuskoko9 / 16 "x 5 / 8"
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Levyn paksuus3 / 8 "
IrrotettavaKyllä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
VESTIL BOLA-42-4.5-BRN-EB Arkkitehtoninen pollari, maanruskea, 42 x 4.5 tuuman koko | CE3AKU BOLA-42-4.5-BRN-EBMaanruskea40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-42-4.5-GRN-H arkkitehtoninen pollari, tummanvihreä, 42 x 4.5 tuuman koko | CE3AKV BOLA-42-4.5-GRN-HHunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-42-4.5-SBZ Arkkitehtipollari, pronssipatsas, 42 x 4.5 tuuman koko | CE3AKW BOLA-42-4.5-SBZPatsas pronssi40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-42-4.5-SL arkkitehtoninen pollari, hopea vuori, 42 x 4.5 tuumaa | CE3AKX BOLA-42-4.5-SLHopea vuori40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-48-5.5-BLK-SG Arkkitehtipollari, puolikiiltävä musta, 48 x 5.5 tuuman koko | CE3AKY BOLA-48-5.5-BLK-SGPuolikiiltävä musta46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-48-5.5-BRN-EB Arkkitehtoninen pollari, maanruskea, 48 x 5.5 tuuman koko | CE3AKZ BOLA-48-5.5-BRN-EBMaanruskea46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLA-48-5.5-GRN-H arkkitehtoninen pollari, tummanvihreä, 48 x 5.5 tuuman koko | CE3ALA BOLA-48-5.5-GRN-HHunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG arkkitehtoninen pollari, puolikiiltävä musta, koko 42 x 4.5 tuumaa
€248.93 / yksikkö