VESTIL BOL-JK-24-4.5 teräsputkipollari uralla, koko 24 x 4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MMY Malli: BOL-JK-24-4.5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjan paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
Lippiksen väriMusta
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus24 "
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisältää(4) Asennusreiät 7/8" x 1 1/4"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratKyllä
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Ketjun aukon määrä4
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
IrrotettavaKyllä
Paksuus1 / 8 "
Top Cap StyleIrrotettava korkki
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Top Cap StyleHinta
VESTIL BOL-JK-24-5.5 teräsputkipollari uralla, 24 x 5.5 tuuman koko | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Irrotettava korkki€205.97
VESTIL BOL-JK-36-4.5 teräsputkipollari uralla, 36 x 4.5 tuuman koko | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Irrotettava korkki€226.07
VESTIL BOL-JK-36-5.5 teräsputkipollari uralla, 36 x 5.5 tuuman koko | AG7MNB BOL-JK-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Irrotettava korkki€259.03
VESTIL BOL-JK-42-4.5 teräsputkipollari uralla, 42 x 4.5 tuuman koko | AG7MNC BOL-JK-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Irrotettava korkki€259.06
VESTIL BOL-JK-42-5.5 Teräsputkipollari uralla, 42 x 5.5 tuuman koko | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Irrotettava korkki€286.17
VESTIL BOL-JK-48-4.5 teräsputkipollari uralla, 48 x 4.5 tuuman koko | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Irrotettava korkki€373.53
VESTIL BOL-JK-48-5.5 teräsputkipollari uralla, 48 x 5.5 tuuman koko | AG7MNF BOL-JK-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Irrotettava korkki€400.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-JK-24-4.5 teräsputkipollari uralla, koko 24 x 4.5 tuumaa
€171.65 / yksikkö