WESTWARD 22RN74 -hitsausnäyttö 4 jalan leveys 6 jalkaa harmaa | AB6YJF

WESTWARD 22RN74 Hitsausverkko 4 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB6YJF Malli: 22RN74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnäyttö
VäriHarmaa
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus6ft.
MateriaaliPVC / teräs
Paksuus0.014 "
Leveys4ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2555
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
WESTWARD 22RN68 -hitsausnäyttö 4 jalan leveys 6 jalkaa keltainen | AB6YHZ 22RN68Keltainen4ft.€276.87
WESTWARD 22RN69 -hitsausnäyttö 6 jalan leveys 6 jalkaa keltainen | AB6YJA 22RN69Keltainen6ft.€206.46
WESTWARD 22RN70 -hitsausnäyttö 8 jalan leveys 6 jalan keltainen | AB6YJB 22RN70Keltainen8ft.€267.04
WESTWARD 22RN71 -hitsausnäyttö 4 jalan leveys 6 jalkaa 0.014 tuumaa punainen | AB6YJC 22RN71punainen4ft.€276.87
WESTWARD 22RN72 -hitsausnäyttö 6 jalkaa W 6 jalkaa 0.014 tuumaa punainen | AB6YJD 22RN72punainen6ft.€206.46
WESTWARD 22RN73 -hitsausnäyttö 8 jalan leveys 6 jalkaa 0.014 tuumaa punainen | AB6YJE 22RN73punainen8ft.€267.04
WESTWARD 22RN75 -hitsausnäyttö 6 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa | AB6YJG 22RN75Harmaa6ft.€206.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RN74 Hitsausverkko 4 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa
€276.87 / yksikkö