VESTIL BOL-48-8.5 teräsputken turvapollari, 48 x 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MMH Malli: BOL-48-8.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
AnkkuripulttisarjaAS-344-4PK
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus10 "
Pohjalevyn paksuus3 / 8 "
Pohjan paksuus3 / 8 "
Pohjan leveys10 "
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliTeräs
VäriKeltainen
Korkeus48 "
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisältää(4) Asennusreiät 7/8" x 1 1/4"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.8 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreiät7/8 "X 1 1/4"
Asennuskoko7 / 8 "x 1 1 / 4"
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.8 5 / 8 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Levyn leveys10 sisään.
IrrotettavaKyllä
AikatauluAikataulu 10
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.AnkkuripulttisarjaPohjan pituusDia ulkopuolella.Putki Dia.Pohjalevyn paksuusPohjan leveysVäriHinta
VESTIL BOL-24-5.5 Turvapollari, keltainen, 24 x 5 tuuman koko | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€147.63
VESTIL BOL-24-2 Teräsputkiturvapollari, 24 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€111.06
VESTIL BOL-24-4.5 Teräsputkiturvapollari, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€141.73
VESTIL BOL-36-2 Teräsputkiturvapollari, 36 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€140.48
VESTIL BOL-36-4.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 4-1/2 tuuman koko | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€164.89
VESTIL BOL-36-4.5-RED Teräsputkiturvapollari, 36 x 4-1/2 tuumaa, punainen | AG7MLU BOL-36-4.5-PUNAINEN----4.255 / 8 "-punainen€211.72
VESTIL BOL-36-5.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 5-1/2 tuuman koko | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€201.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-48-8.5 teräsputken turvapollari, 48 x 8-1/2 tuumaa
€386.46 / yksikkö