VESTIL BOL-36-4.5 teräsputken turvapollari, 36 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MLT Malli: BOL-36-4.5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
AnkkuripulttisarjaAS-344-4PK
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn paksuus5 / 8 "
Pohjan paksuus5 / 8 "
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus36 "
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreiät7/8 "X 1 1/4"
Asennuskoko7 / 8 "x 1 1 / 4"
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Levyn paksuus5 / 8 "
Levyn leveys8 sisään.
IrrotettavaKyllä
AikatauluAikataulu 10
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.AnkkuripulttisarjaPohjan pituusDia ulkopuolella.Putki Dia.Pohjalevyn paksuusPohjan leveysVäriHinta
VESTIL BOL-24-5.5 Turvapollari, keltainen, 24 x 5 tuuman koko | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€182.96
VESTIL BOL-24-2 Teräsputkiturvapollari, 24 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€111.61
VESTIL BOL-24-4.5 Teräsputkiturvapollari, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€141.73
VESTIL BOL-36-2 Teräsputkiturvapollari, 36 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€137.32
VESTIL BOL-36-4.5-RED Teräsputkiturvapollari, 36 x 4-1/2 tuumaa, punainen | AG7MLU BOL-36-4.5-PUNAINEN----4.255 / 8 "-punainen€211.72
VESTIL BOL-36-5.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 5-1/2 tuuman koko | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€201.68
VESTIL BOL-36-6.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 6-1/2 tuuman koko | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Keltainen€256.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-36-4.5 teräsputken turvapollari, 36 x 4-1/2 tuumaa
€173.04 / yksikkö