Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1ECL5 moppi - ja luudateline valkoinen ruostumaton teräs | AA9NRG

TOUGH GUY 1ECL5 Moppi- ja luutateline valkoinen ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA9NRG Malli: 1ECL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi ja luuta teline
VäriValkoinen
Korkeus4.75 "
Omistaa4 luuta
Pituus"36
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaPituusHinta
TOUGH GUY 1ECL4 Moppi / harjashylly valkoinen ruostumatonta terästä | AA9NRF 1ECL43 luuta26 "€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ECL5 Moppi- ja luutateline valkoinen ruostumatonta terästä
€75.43 / yksikkö