Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BOL-48-2 teräsputken turvapollari, 48 x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MMD Malli: BOL-48-2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
AnkkuripulttisarjaAS-383-4PK
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus4"
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjan paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys4"
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7 / 16 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus48 "
Sisältää(4) Asennusreiät 7/16"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.1 1 / 2 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.1 3 / 4 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys4 sisään.
IrrotettavaKyllä
AikatauluAikataulu 10
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.AnkkuripulttisarjaPohjan pituusDia ulkopuolella.Putki Dia.Pohjalevyn paksuusPohjan leveysVäriHinta
VESTIL BOL-24-5.5 Turvapollari, keltainen, 24 x 5 tuuman koko | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€182.96
VESTIL BOL-24-2 Teräsputkiturvapollari, 24 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€111.61
VESTIL BOL-24-4.5 Teräsputkiturvapollari, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€141.73
VESTIL BOL-36-2 Teräsputkiturvapollari, 36 x 1-3/4 tuuman koko | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Keltainen€137.32
VESTIL BOL-36-4.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 4-1/2 tuuman koko | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€173.04
VESTIL BOL-36-4.5-RED Teräsputkiturvapollari, 36 x 4-1/2 tuumaa, punainen | AG7MLU BOL-36-4.5-PUNAINEN----4.255 / 8 "-punainen€211.72
VESTIL BOL-36-5.5 Teräsputkiturvapollari, 36 x 5-1/2 tuuman koko | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Keltainen€201.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-48-2 teräsputken turvapollari, 48 x 1-3/4 tuumaa
€184.51 / yksikkö