Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL800 -tärinämittari siirtymällä | AA6GJC 13X134

EXTECH SDL800 tärinämittari siirtymällä

Varastossa
Tuote: AA6GJC Malli: SDL800Ristiviite: 13X134

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,576.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari / Datalogger
tarkkuus+/- (5% + 2 numeroa)
Automaattinen virrankatkaisuPoista käytöstä
Akun tyyppi(6) AA
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue10-1k
liitäntäSD-kortti ja RS-232
Nopeus7.87 tuumaa / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9015806000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (656 jalkaa / s2, 200 m / s2, 20.39 g)
    • Laakeri / vaihteen tarkistus (N / A)
    • Erityisominaisuudet: Tietokanta tallentaa jopa 20 miljoonaa lukemaa Excel (R) -muodossa 2G SD-kortille, siirtymämittaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusliitäntäHinta
EXTECH SDL800-NIST tärinämittari/datalogger Nist | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+ /-5%käyttää SD-korttia tiedonsiirtoon€1,635.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL800 tärinämittari siirtymällä
€1,576.23 / yksikkö