Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BIT-3/8 Betonikiviterä, 3/8 tuuman halkaisija. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Betonimuurausterä, 3/8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7MLG Malli: BIT-3/8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
IstukkatyyppiTavallinen Chuck
VäriHopea
Halkaisija3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiTavallinen Chuck
Huilun pituus5 1 / 4 "
Korkeus6 1 / 4 "
Sisältää(1) Betonin muurausterä 3/8"
Pituus3 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
MittayksikötJOKA
Varsi Dia.1"
Varren tyyppiSuoraan
TyyppiMuuraus
Leveys3 / 8 "
Toimii yhdessäBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)0.95
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207196090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältääPituusHinta
VESTIL BIT-3/4 Betonikiviterä, 3/4 tuuman halkaisija. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) Betonin muurausterä 3/4"6"€22.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BIT-3/8 Betonimuurausterä, 3/8 tuuman halkaisija.
€14.72 / yksikkö