Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY4H-US-DC12 Hermeettisesti suljettu rele 14-nastainen 4pdt 12v | AB4JAN 1YDG3

OMRON MY4H-US-DC12 Hermeettisesti suljettu rele 14pin 4pdt 12v

Varastossa
Tuote: AB4JAN Malli: MY4H-US-DC12Ristiviite: 1YDG3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus3A @ 110 VAC / 24 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
PistorasiaValmistaja Nro PYF14AE
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKäämin voltitHinta
OMRON MY4H-US-DC24 Hermeettisesti suljettu rele 14-nastainen 4pdt 24v | AB4JAP 1YDG4 MY4H-US-DC240.924 VDC€129.66
OMRON MY4H-US-AC110 / 120 Hermeettisesti suljettu rele 14-nastainen 4pdt 120v | AB4JAR 1YDG6 MY4H-US-AC110 / 1200.9 ja 1.1120 VAC€112.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY4H-US-DC12 Hermeettisesti suljettu rele 14pin 4pdt 12v
€112.86 / yksikkö