Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BIT-3/4 Betonimuurausterä, 3/4 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7MLF Malli: BIT-3/4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Sisältää paristotEi
Kärki Dia.3 / 4 "
IstukkatyyppiTavallinen Chuck
VäriHopea
Halkaisija3 / 4 "
Poraa istukan tyyppi1 / 2 "
OminaisuudetEtsattu/leimattu koon tunnistus
Huilun pituus5 1 / 4 "
Korkeus6.25 "
Sisältää(1) Betonin muurausterä 3/4"
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
MittayksikötJOKA
Varsi Dia.1"
Varren tyyppiSuoraan
TyyppiMuuraus
Leveys0.75 "
Toimii yhdessäAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207196090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältääPituusHinta
VESTIL BIT-3/8 Betonikiviterä, 3/8 tuuman halkaisija. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) Betonin muurausterä 3/8"3 / 8 "€14.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BIT-3/4 Betonimuurausterä, 3/4 tuuman halkaisija.
€22.03 / yksikkö