Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BC-BK-12-PK pulttikorkki, 1/2 ankkurikoko, musta, muovia

Varastossa
Tuote: AG7MKJ Malli: BC-BK-12-PK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin korkki
Ankkurin koko1 / 2 "
Huomiotekstin koko7 / 8 "
VäriMusta
Sopii ID Bold Headiin7 / 8 "
Pään tyyliHex
Korkeus1"
Pituus7 / 8 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötPAKETTI
Pähkinän kokoM10
pakkauskoko50
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.22
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAnkkurin kokoHuomiotekstin kokoSopii ID Bold HeadiinKorkeusPituusPähkinän kokopakkauskokoHinta
VESTIL BC-BK-34-PK Pulttitulppa, 3/4 ankkurikoko, musta, muovia | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
Tarjouspyyntö
VESTIL BC-BK-38-PK Pulttitulppa, 3/8 ankkurikoko, musta, muovia | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€19.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BC-BK-12-PK pulttikorkki, 1/2 ankkurikoko, musta, muovia
€22.83 / yksikkö