VESTIL BC-BK-34-PK pulttikorkki, 3/4 ankkurikoko, musta, muovia

Tuote: AG7MKK Malli: BC-BK-34-PK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin korkki
Ankkurin koko3 / 4 "
Huomiotekstin koko1 1 / 8 "
VäriMusta
Sopii ID Bold Headiin1 1 / 4 "
Pään tyyliHex
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötPAKETTI
Pähkinän kokoM12
pakkauskoko20
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Leveys1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAnkkurin kokoHuomiotekstin kokoSopii ID Bold HeadiinKorkeusPituusPähkinän kokopakkauskokoHinta
VESTIL BC-BK-12-PK Pulttitulppa, 1/2 Ankkurin koko, Musta, Muovi | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€22.83
VESTIL BC-BK-38-PK Pulttitulppa, 3/8 ankkurikoko, musta, muovia | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€19.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BC-BK-34-PK pulttikorkki, 3/4 ankkurikoko, musta, muovia