VESTIL BALL-4048 kromipallon siirtoalusta, 40 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MJL Malli: BALL-4048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,030.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtofoorumi
Pallokeskukset4"
Pallon siirron pituus4 3 / 4 "
Pallon siirtoleveys4"
Koko75 lbs.
Värisininen
Korkeus2.38 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pallon määrä120
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusPallon määräLeveysHinta
VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, 18 x 28 tuuman koko | AG7MJD PALLO-1828Hopea3.25 "28 "2418.12 "€850.40
VESTIL BALL-2036 Kromipallon siirtoalusta, 20 x 36 tuuman koko | AG7MJG PALLO-2036Hopea3.25 "36.19 "3220.88 "€730.15
VESTIL BALL-2448 Kromipallon siirtoalusta, 24 x 48 tuuman koko | AG7MJH PALLO-2448Hopea2.38 "48 "7224 "€1,531.95
VESTIL BALL-3060 Kromipallon siirtoalusta, 30 x 60 tuuman koko | AG7MJK PALLO-3060Hopea2.38 "60 "10530 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BALL-4048 kromipallon siirtoalusta, 40 x 48 tuumaa
€2,030.18 / yksikkö