VESTIL BALL-2448 kromipallon siirtoalusta, 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MJH Malli: BALL-2448

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtofoorumi
Pallokeskukset4"
Pallon siirron pituus4 3 / 4 "
Pallon siirtoleveys4"
Koko75 lbs.
VäriHopea
Korkeus2.38 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pallon määrä72
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusPallon määräLeveysHinta
VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, 18 x 28 tuuman koko | AG7MJD PALLO-1828Hopea3.25 "28 "2418.12 "€850.40
VESTIL BALL-2036 Kromipallon siirtoalusta, 20 x 36 tuuman koko | AG7MJG PALLO-2036Hopea3.25 "36.19 "3220.88 "€730.15
VESTIL BALL-3060 Kromipallon siirtoalusta, 30 x 60 tuuman koko | AG7MJK PALLO-3060Hopea2.38 "60 "10530 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL BALL-4048 Kromipallon siirtoalusta, 40 x 48 tuuman koko | AG7MJL PALLO-4048sininen2.38 "48 "12040 "€2,030.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BALL-2448 kromipallon siirtoalusta, 24 x 48 tuumaa
€1,531.95 / yksikkö