Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BALL-200 vetokiinnike, 2 tuuman pallon halk., 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7MJF

VESTIL BALL-200 vetokiinnike, 2 tuuman pallon halkaisija, 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MJF Malli: BALL-200

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.2"
Pallohalkaisija2"
Koko5,000 lbs.
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus4 1 / 2 "
Pituus2"
Kantavuus5000 lbs.
MittayksikötJOKA
Varsi Dia.1"
Varren pituus2"
Leveys2"
Toimii yhdessäKOUKKUPOHJA-32, KOUKKUPOHJA-38, KOUKKUPOHJA-44

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVarren pituusLeveysHinta
VESTIL BALL-178 Hinauspallo, 2000 Lb. Kapasiteetti, 1-7/8 tuuman halkaisija. | AG7MJC PALLO-178--2000 lbs.--€21.46
VESTIL BALL-2516 Vetolaite, 5000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 2-5/16 tuumaa. | AG7MJJ PALLO-25165 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BALL-200 vetokiinnike, 2 tuuman pallon halkaisija, 5000 Lb. Kapasiteetti
€29.86 / yksikkö