VESTIL AWR-R-CART-28 kävelyramppi liikkuva kärry, koko 32-3/4 tuumaa, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7MEZ Malli: AWR-R-CART-28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Pyörän tyyppiKova kumi
Värisininen
Syvyys29 4 / 9 "
Korkeus54 4 / 9 "
Installation TypePultti kiinni
Pituus18.187 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Rampin korkeus14 "
Merkitsemättömät pyörätKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKova kumi
Renkaan koko10" x 2 1/2"
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys32 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)150.34
Laivan pituus (cm)46.2
Laivan leveys (cm)83.19
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL AWR-R-CART-38 kävelyramppi liikkuva kärry, 42-3/4 tuumaa, alumiinia | AG7MFA AWR-R-CART-3854 1 / 3 "43 7 / 8 "€327.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-R-CART-28 kävelyramppi liikkuva kärry, koko 32-3/4 tuumaa, alumiini
€270.50 / yksikkö