VESTIL AWR-38-10A alumiininen kävelyramppi, päällekkäinen tyyli, koko 120 tuumaa x 38 tuumaa

Tuote: AG7MDM Malli: AWR-38-10A
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,578.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1500 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä2200 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)1 1 / 2 "
Syvyys120 "
Reunusten välinen etäisyys38 "
Korkeus4 4 / 9 "
Korkeusalue6 "- 38"
SisältääTurvalliset kiinnitysketjut
Pituus10 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus38 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus6"
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja1 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus120 "
Käytettävä rampin pituus120 "
Käytettävä rampin leveys36 "
Käytettävä leveys36 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläKäyttökelpoinen pituusKäytettävä rampin pituusKäytettävä rampin leveysLeveysSyvyysHinta
VESTIL AWR-28-10A alumiininen kävelyramppi, päällekkäinen tyyli, 120 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "€1,073.79
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-10B alumiininen pyöränkulkuramppi, koukkutyyli, 120 tuumaa x 28 tuumaa | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "€1,016.46
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12A alumiininen kävelyramppi, päällekkäinen tyyli, 144 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "€1,269.95
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12B alumiininen pyöränkulkuramppi, koukkutyyli, 144 tuumaa x 28 tuumaa | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "€1,244.14
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14A alumiininen ramppi, päällekkäinen tyyli, 168 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "€1,437.47
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14B alumiininen pyöränkulkuramppi, koukkutyyli, 168 tuumaa x 28 tuumaa | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 lbs.1600 lbs.169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "€1,348.64
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-16A alumiininen ramppi, päällekkäinen tyyli, 192 tuumaa x 28 tuumaa koko | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.192 "192 "26 "28 "192 "€1,620.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-38-10A alumiininen kävelyramppi, päällekkäinen tyyli, koko 120 tuumaa x 38 tuumaa
€1,578.08 / yksikkö