VESTIL ATS-11-56 vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 14 jalkaa, 6 tuuman korkeus

Tuote: AE8NZV Malli: ATS-11-56Ristiviite: 6EPE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,772.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtuvat kulutuspinnat
Pohjan syvyys93 "
Koko350 lbs.
Kiipeilykulma56 astetta
VäriKeltainen
Syvyys97.5 "
Portaiden välinen etäisyys7.75 "
Tullimäärä350 lbs.
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus18 3 / 4 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus174.13 "
SisältääTurvaketju
Tikkaiden korkeus11ft.
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Pylväiden lukumäärä17
Vaiheiden määrä17
Kokonaiskorkeus14 '6 "
Kokonaispituus97.5 "
kokonaisleveys23.5 "
Turvaketju3 / 16 "
jänneväli93 "
Portaikon kulma56 Tutkinnot
Askelkulma56 astetta
Vaiheen syvyys10 1 / 2 "
Askelvälit7 3 / 4 "
Askeleen leveys9.13 "
Top Step Depth9 3 / 4 "
Yläosan korkeus131.75 "
Yläaskelman leveys23 5 / 8 "
PolkeaKorotettu pinta
Urasyvyys6-7 / 8 "
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)411.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskelvälitKiipeilykulmaVäriAskeleen leveysKaiteen korkeusKorkeuseräVaiheiden määräHinta
VESTIL ATS-7-56 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 7 jalkaa korkeus | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 astettaKeltainen9.13 "18.63 "126.75 "Vaihtuvat kulutuspinnat12€3,004.52
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-8-56 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 8 jalkaa korkeus | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 astettaKeltainen9.13 "18.63 "138.25 "Vaihtuvat kulutuspinnat13€3,324.29
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-9-56 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 9 jalkaa korkeus | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 astettaKeltainen9.13 "18.63 "150.25 "Vaihtuvat kulutuspinnat15€3,123.49
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-10-56 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 10 jalkaa korkeus | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 astettaKeltainen9.13 "18.63 "162.38 "Vaihtuvat kulutuspinnat16€3,325.11
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-7-68 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 7 jalkaa korkeus | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 astettaKeltainen9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Vaihtuvat kulutuspinnat12€2,540.07
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-8-68 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 8 jalkaa korkeus | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 astettaKeltainen9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Vaihtuvat kulutuspinnat13€2,865.00
Tarjouspyyntö
VESTIL ATS-9-68 Vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 9 jalkaa korkeus | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 astettaKeltainen9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Vaihtuvat kulutuspinnat15€3,134.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ATS-11-56 vaihtoehtoinen askelmaportaat, läpikulku, 14 jalkaa, 6 tuuman korkeus
€3,772.89 / yksikkö