TENNSCO 1430 SAND Pöydän korkeuden säilytyskaappi | AD2XLL 3W294

TENNSCO 1430 SAND Pöytäkorkeus Säilytyskaappi Vakio

Varastossa
Tuote: AD2XLL Malli: 1430 SANDRistiviite: 3W294

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHiekka
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin värieräOvien lukumääräVahvuusluokitusHinta
TENNSCO 3018BK Työpöydän korkeuden säilytyskaappi | AC3GMG 2TET2 3018 BKKkoollaHitsatutMustaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 1430PY Työpöydän korkeus Säilytyskaappi Vakio | AC9NBT 3HNL9 1430 PYKokoonpanematonKokoonpanematonSamppanja / kittiTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 3018LGY Työpöydän korkeus säilytyskaapin vakio | AC9NCE 3HNP2 3018LGYkoollaHitsatutVaaleanharmaaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 3018PY Työpöydän korkeuden säilytyskaappi | AC9NCF 3HNP3 3018 PYkoollaHitsatutSamppanja / kittiTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 1430 harmaa pöydän korkeuden säilytyskaappi | AD2XJU 3W086 1430 GREYKokoonpanematonKokoonpanematonKeskikokoinen harmaaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 1430 BLACK Työpöydän korkeuden säilytyskaappi vakio | AD9ZPU 4W297 1430 BLACKKokoonpanematonKokoonpanematonMustaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 1824LG -säilytyskaappi vaaleanharmaa 19 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys x 30 tuuman korkeus | AH9BEA 39FP86 1824LGKokoonpanematon-VaaleanharmaaSäilytyskaappi1Kaupallinen€670.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 1430 SAND Pöytäkorkeus Säilytyskaappi Vakio
€490.13 / yksikkö