EATON / CHAR-LYNN 158-4034-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 105 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 906 rpm

Tuote: CD6FVN Malli: 158-4034-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus3.46 "
Pituus6.3 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus906 RPM
Vääntömomentti105 Nm
Leveys3.38 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4034-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 105 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 906 rpm