VESTIL AP-4848-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa koko | CE3AEJ

VESTIL AP-4848-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa

Tuote: CE3AEJ Malli: AP-4848-4W
€516.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Korkeus5 1 / 16 "
Pituus47 7 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Max. Staattinen kapasiteetti6000 lbs.
Max. Kapasiteettia ei tueta4000 lbs.
Levyn leveys4 3 / 4 "
Leveys47 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL AP-4048-4W raskaaseen käyttöön tarkoitettu alumiinilava, 4-suuntainen, 40 x 48 tuuman koko | AG7LVE AP-4048-4W40 "€486.63
VESTIL AP-4248-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 48 tuuman koko | CE3AEG AP-4248-4W42 "€501.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AP-4848-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa
€516.83 / yksikkö