GRAINGER A01200.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK | AH8PPX 38WY61

GRAINGER A01200.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK

Varastossa
Tuote: AH8PPX Malli: A01200.037.0225Ristiviite: 38WY61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus2.25 "
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8761
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.037.0225 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/4 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK
€182.00 /pakkaus