VESTIL AP-4048-4W raskaaseen käyttöön tarkoitettu alumiinilava, 4-suuntainen, 40 x 48 tuuman koko | AG7LVE

VESTIL AP-4048-4W raskaaseen käyttöön tarkoitettu alumiinilava, 4-suuntainen, koko 40 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LVE Malli: AP-4048-4W

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Dynaaminen kuormitettavuus4000 lbs.
Korkeus5 1 / 16 "
Pituus47 7 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Max. Dynaaminen kapasiteetti4000 lbs.
Max. Staattinen kapasiteetti6000 lbs.
Max. Kapasiteettia ei tueta4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Levyn leveys4 3 / 4 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL AP-4248-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 48 tuuman koko | CE3AEG AP-4248-4W42 "€501.12
Tarjouspyyntö
VESTIL AP-4848-4W Alumiinilava, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa koko | CE3AEJ AP-4848-4W47 7 / 8 "€516.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AP-4048-4W raskaaseen käyttöön tarkoitettu alumiinilava, 4-suuntainen, koko 40 x 48 tuumaa
€486.63 / yksikkö