VESTIL AP Edge-o-telakkatason lähestymislevy 96 x 12 tuumaa Szie | AG7LVC

VESTIL AP Edge-o-telakkatason lähestymislevy 96 x 12 tuumaa Szie

Varastossa
Tuote: AG7LVC Malli: AP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-O-Dockleveler -lisävaruste
VäriRuskea
Korkeus0.25 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 4 "
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL AP-BE Dockleveler lähestymislevy viisteellä 96 tuumaa x 12 tuumaa | AG7LVH AP-BE€468.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AP Edge-o-telakkatason lähestymislevy 96 x 12 tuumaa Szie
€369.39 / yksikkö