VESTIL AMD-2418 Mini telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4BPA Malli: AMD-2418Ristiviite: 8P658

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma20 astetta
Pohjalevyn paksuus0.125 "
Viistokulma20 astetta
Koko500 lbs.
VäriHopea
Laivan kansiTimanttipinta
Kannen tyyppiTimanttipinta
Etäisyys Bendistä reunaan3"
VetimetEi
Korkeus4.75 "
Korkeusero4.69 "
Pituus18 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Vaakakivi5"
Max. Yhden akselin kapasiteetti400 lbs.
Min. Vaakakivi3"
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Levyn paksuus1 / 8 "
Huoltokorkeusalue3 - 5 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus18 "
Käytettävä leveys21 1 / 2 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.473
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroKantavuusLeveysHinta
VESTIL AMD-3618 Mini Telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 18 x 36 tuuman koko, alumiini | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€324.92
VESTIL AMD-3018 Mini telakointilevy, alumiini, 600 Lb. Kapasiteetti, 18 x 30 tuumaa koko | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "€274.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AMD-2418 Mini telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 24 tuumaa
€276.24 / yksikkö