VESTIL AMD-3618 Mini Telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 18 x 36 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9TDQ Malli: AMD-3618Ristiviite: 1F145

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma20 astetta
Pohjalevyn paksuus0.125 "
Viistokulma20 astetta
Koko700 lbs.
VäriHopea
Laivan kansiTimanttipinta
Kannen tyyppiTimanttipinta
Etäisyys Bendistä reunaan3"
VetimetEi
Korkeus4.69 "
Korkeusero4.69 "
Pituus18 "
Kantavuus700 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Vaakakivi5"
Max. Yhden akselin kapasiteetti400 lbs.
Min. Vaakakivi3"
Kokonaiskorkeus4.6875 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys36 "
Levyn paksuus1 / 8 "
Huoltokorkeusalue6"
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Paksuus1 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus18 "
Käytettävä leveys33 1 / 2 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.51
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroKantavuusLeveysHinta
VESTIL AMD-2418 Mini Telakointilevy, Alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 24 tuuman koko | AF4BPA 8P658 AMD-24184.75 "4.69 "500 lbs.24 "€277.71
VESTIL AMD-3018 Mini telakointilevy, alumiini, 600 Lb. Kapasiteetti, 18 x 30 tuumaa koko | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "€274.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AMD-3618 Mini Telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 18 x 36 tuuman koko, alumiini
€349.01 / yksikkö