VESTIL ALUM-P-TB-UFRD-käsitrukki kokoontaitettavalla alustalla, punainen pyörä

Varastossa
Tuote: AG7LUY Malli: ALUM-P-TB-UFRD

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaita alusta alas
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKiinteä uretaanivaahto
VäriHopea
Syvyys48 "
Dolly-kapasiteetti500 lbs.
Korkeus50.75 "
Sisältää100 lbs. Kapasiteetti integroitu työpenkki (kokoontaitettava)
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus37.25 "
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä2
Pystytukien lukumäärä1
Lavan korkeus37.25 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys13.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Hyllyn kapasiteetti100 lbs.
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä uretaanivaahto
Leveys20.81 "
Työpöydän korkeus37 1 / 4 "
Työpöydän leveys13 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)128.91
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän väriLeveysHinta
VESTIL ALUM-P-TB Käsitrukki taitettavalla alustalla, pneumaattinen | AG7LUV ALUM-P-TBMusta19.75 "€930.55
VESTIL ALUM-P-TB-UFBK Käsitrukki Taitettavalla alustalla, musta pyörä | AG7LUW ALUM-P-TB-UFBKMusta19.62 "€1,053.61
VESTIL ALUM-P-TB-UFBL Käsitrukki taitettavalla alustalla, pneumaattinen | AG7LUX ALUM-P-TB-UFBLsininen20.81 "€1,053.61
VESTIL ALUM-P-TB-UFYL Käsitrukki Taitettavalla alustalla, keltainen pyörä | AG7LUZ ALUMIINI-P-TB-UFYLKeltainen20.81 "€1,060.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALUM-P-TB-UFRD-käsitrukki kokoontaitettavalla alustalla, punainen pyörä
€1,060.79 / yksikkö