VESTIL ALUM-CONV-HR Cabriolet käsitrukki, alumiini, 52 tuuman korkeus

Tuote: CE3AED Malli: ALUM-CONV-HR
€528.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10" x 3.5", 5" x 1.25"
VäriHopea
Cabriolet kuorma-autoksiKyllä
Syvyys18.875 "
Kahvan tyyppiVaihdettava
Korkeus51.5 "
Pituus18.88 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7.25 "
Nenälevyn pituus7 1 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä4
Pystytukien lukumäärä2
Alustan kuorma-auton kapasiteetti650 lbs.
Lavan kuorma-auton kahvan korkeus40 1 / 2 "
Lavan kuorma-auton korkeus10 5 / 8 "
Alustan kuorma-auton pituus46.5 "
Alustan kuorma-auton leveys20.5 "
KäyttääYleinen tarkoitus
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn paksuusRullamateriaaliPyörän kokoPyörän määräPlatform PituusAlustan kuorma-auton kapasiteettiLavan kuorma-auton kahvan korkeusAlustan kuorma-auton pituusHinta
VESTIL ALUM-3-CONV alumiininen avoauto, 3-in-1, 20.5 x 52 tuuman koko | AG7LUF ALUNA-3-CONV0.5 "Poly terästä10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€565.43
VESTIL ALUM-CONV alumiininen avoauto, 2-in-1, 20.5 tuumaa x 52 tuumaa koko | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poly terästä10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B alumiininen avoauto, 20.5 x 61.5 tuuman koko | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poly terästä10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
VESTIL ALUM-H alumiininen käsikuorma-auto pneumaattisilla pyörillä AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€300.57
VESTIL ALUM-H-HR alumiininen käsikuorma kovakumipyörillä | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Kova kumi10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP alumiininen käsitrukki, paineilmapyörät, yksisilmukkainen kahva, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LUM ALUNASILMA1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H alumiininen käsitrukki, paineilmapyörät, kaksoislenkkikahva, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LUN ALUNASILMA-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€360.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALUM-CONV-HR Cabriolet käsitrukki, alumiini, 52 tuuman korkeus
€528.13 / yksikkö