VESTIL AHT-H-2460-A säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuuman korkeus, 24 tuumaa x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LMC Malli: AHT-H-2460-A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,710.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgo-Matting-työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriHopea
Kannen tyyppiErgo-Mat
Korkeus9.5 "
Pituus60 "
Alennettu korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus15.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus9.5 "
Jalkojen lukumäärä6
Platform Pituus60 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys24 "
Korotettu korkeus15 1 / 2 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliJalkojen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL AHT-H-1924 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuumaa korkeus, 19 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7LLG AHT-H-1924KeltainenTeräs424 "19 "€508.22
VESTIL AHT-H-1924-A säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuumaa korkeus, 19 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7LLH AHT-H-1924-AHopeaAlumiini424 "19 "€1,116.61
VESTIL AHT-H-1924-SS Säädettävä SS-jalusta, Ergo-matto, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuumaa korkeus | AG7LLJ AHT-H-1924-SSHopeaRuostumaton teräs424 "19 "€1,811.23
VESTIL AHT-H-1936 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuumaa korkeus, 19 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LLK AHT-H-1936KeltainenTeräs436 "19 "€595.46
VESTIL AHT-H-1936-A Säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 korkeus, 19 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LLL AHT-H-1936-AHopeaAlumiini436 "19 "€1,319.98
VESTIL AHT-H-1936-SS Säädettävä SS-jalusta, Ergo-matto, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuumaa korkeus | AG7LLM AHT-H-1936-SSHopeaRuostumaton teräs436 "19 "€2,265.00
VESTIL AHT-H-1948 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuumaa korkeus, 19 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LLN AHT-H-1948KeltainenTeräs448 "19 "€634.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHT-H-2460-A säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuuman korkeus, 24 tuumaa x 60 tuumaa
€1,710.83 / yksikkö