Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC SEHT-50 Conduit Outlet Body, 1/2 Inch Trade, T Body, 18 cu. in., Iron, Threaded Hub | AF2FGA 6RUU3

APPLETON ELECTRIC SEHT-50 putkien ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in., Rauta, Kierrenapa

Varastossa
Tuote: AF2FGA Malli: SEHT-50Ristiviite: 6RUU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliT
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliTakorauta
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoSuunnittelu tyyppiVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC C68 Conduit Outlet Body, 2 tuuman kauppa, C runko, 105 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NVV 10V892 C68C105 kuparia.FM8, kierteitettyEi2"Harmaa-rautatavallinen Sijainti€228.34
APPLETON ELECTRIC LB97 putkien ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3 1/2 tuuman kauppa, rauta, LB-runko | AA2NXK 10V984 LB97LB218 kuparia.FM7, kierteitettyEi3-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€815.85
APPLETON ELECTRIC LB98 Conduit Outlet Body, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3 1/2 tuuman kauppa, rauta, LB runko, tasainen | AA2NXL 10V986 LB98LB380 kuparia.FM8, kierteitettyEi3-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€783.77
APPLETON ELECTRIC LL350-M putkiulostulorunko, 3 1/2 tuuman kauppa, LL runko, 300 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NXV 10W013 LL350-MLL300 kuparia.Lomake 35, kierteinen, pyöreä selkäEi3-1 / 2 "Takorautatavallinen Sijainti€767.77
APPLETON ELECTRIC LL448 putkien ulostulorunko, 1 1/4 tuuman kauppa, LL runko, 24 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NXY 10W019 LL448LL24 kuparia.FM8, kierteitettyEi1-1 / 4 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€105.53
APPLETON ELECTRIC LL77 putkien ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, LL-runko, 102 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NYB 10W034 LL77LL102 kuparia.FM7, kierteitettyEi2-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€347.79
APPLETON ELECTRIC LL78 putkien ulostulorunko, 2 1/2 tuuman kauppa, LL-runko, 200 cu. sisään, rauta, kierrenapa | AA2NYC 10W036 LL78LL200 kuparia.FM8, kierteitettyEi2-1 / 2 "Harmaa-rautatavallinen Sijainti€388.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC SEHT-50 putkien ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, 18 cu. in., Rauta, Kierrenapa
€197.62 / yksikkö