VESTIL ABLT-HP-3648 turvatyynynostin Valinnainen alusta, 36 tuuman leveys x 48 tuuman pituus | AG7LBA

VESTIL ABLT-HP-3648 turvatyynynostin valinnainen alusta, 36 tuuman leveys x 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7LBA Malli: ABLT-HP-3648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,539.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
VäriOranssi
Korkeus1 / 4 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys36 "
Toimii yhdessäABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
VESTIL ABLT-HP-4848 turvatyynynostin Valinnainen alusta, 48 tuuman leveys x 48 tuuman pituus | AG7LBB ABLT-HP-48480.25 "48 "€2,193.34
VESTIL ABLT-HP-4848-4K turvatyynynosto Valinnainen alusta, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa koko | AG7LBC ABLT-HP-4848-4K0.5 "48 "€2,584.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABLT-HP-3648 turvatyynynostin valinnainen alusta, 36 tuuman leveys x 48 tuuman pituus
€1,539.13 / yksikkö