VESTIL ABLT-H-FC turvatyynyn nostopöytä valinnainen poljin | AG7LAT

VESTIL ABLT-H-FC turvatyynynnostinpöytä Valinnainen jalkapoljin

Varastossa
Tuote: AG7LAT Malli: ABLT-H-FC

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,317.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatyynyn nostopöydän lisävaruste
Korkeus8"
Pituus17 "
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Leveys4"
Toimii yhdessäABLT-H-LP-1-29, ABLT-H-LP-2-29, ABLT-H-LP-3-29, ABLT-H-LP-4-29, ABLT-H-LP-6-23, ABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32, ABLT-H-4-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABLT-H-FC turvatyynynnostinpöytä Valinnainen jalkapoljin
€1,317.08 / yksikkö