VESTIL ABLT-H-4-32 turvatyynyn saksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, teräs | AG7LAP

VESTIL ABLT-H-4-32 turvatyynyn saksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AG7LAP Malli: ABLT-H-4-32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,720.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Ilmanottoaukon koko0.75 "
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriOranssi
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus7"
Letkun materiaaliKumi
SisältääVakiopaineenalennusventtiili ja vakiohuoltopysäyttimet
Pituus43.75 "
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
LiikeEi kannettava, kiinteä
Käyttöpaine80 - 100 psi
ToimintatilaJalkaohjaus
Operaation tyyppiKäsiriippuvainen, sähköinen
Platform Pituus43.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys35.5 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus32 "
Vaadittu paine80-100 @ 15 CFM
Leveys35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)111.13
Laivan leveys (cm)89.41
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL ABLT-H-1-32 turvatyynyn saksipöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, teräs | AG7LAL ABLT-H-1-321000 lbs.€9,226.60
VESTIL ABLT-H-2-32 turvatyynyn saksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, teräs | AG7LAM ABLT-H-2-322000 lbs.€9,485.60
VESTIL ABLT-H-3-32 turvatyynyn saksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, teräs | AG7LAN ABLT-H-3-323000 lbs.€10,051.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABLT-H-4-32 turvatyynyn saksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 7-32 tuuman korkeus, terästä
€12,720.18 / yksikkö