VESTIL A-LIFT-EHP-LAD Käsivinssitrukki | AG7LTE

VESTIL a-lift-ehp-lad Käsivinssitrukki

Varastossa
Tuote: AG7LTE Malli: A-LIFT-EHP-LAD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Värisininen
Korkeus3"
Tikaiden kapasiteetti250 lbs.
Pituus69.5 "
MateriaaliAlumiini, teräs
MittayksikötJOKA
Rung väli11 3 / 4 "
Leveys20.625 "
Toimii yhdessäA-NOSTO-S-EHP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)176.53
Laivan leveys (cm)52.39
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Vestil A-LIFT-EHP-LAD -käsivinssitrukkien tikkaiden pyörän koko?

V. Tässä trukissa on 5 tuuman kääntyvät takapyörät ja 4 tuuman etupyörät, mikä mahdollistaa helpon navigoinnin ahtaissa tiloissa ja materiaalien tarkan sijoittamisen.

K. Ovatko nostetut kuorma-autotikkaat vakaat käytettäväksi raskaan kuorman aikana?

V. Siinä on tasapainotettu painorakenne, joka varmistaa vakauden raskaita kuormia käsiteltäessä ja estää kaatumisvaaran.

K. Onko tämä Vestil A-LIFT-EHP-LAD -käsivinssitrukki turvallinen kuormien nostamiseen?

V. Integroitu kiinnityslaite kiinnittää vaunun tehokkaasti kuljetuksen aikana, mikä parantaa turvallisuutta ja kuorman turvallisuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VESTIL A-LIFT-LAD Käsi W tuuman hissitikapuut | AG7LTF A-NOSTO-LADHopea57.5 "20.5 "€625.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL a-lift-ehp-lad Käsivinssitrukki
€648.40 / yksikkö