LOUISVILLE LP-2921-16A Keskirasva lankku 12 Tuumaa x 16 Jalkaa Kapasiteetti 250 Lb | AC7AQG 36Y504

LOUISVILLE LP-2921-16A Keskirasvainen lankku 12 tuumaa x 16 jalkaa Kapasiteetti 250 Lb

Tuote: AC7AQG Malli: LP-2921-16ARistiviite: 36Y504
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€840.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiraskaat lankut
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus10 jalkaa 16 jalkaan.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LOUISVILLE LP-2921-09A Keskikokoinen lankku 12 tuuman x 9 jalan kapasiteetti 250 paunaa | AC7AQE 36Y502 LP-2921-09A6 jalkaa 9 jalkaan.€621.73
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE LP-2921-13A Keskikokoinen lankku 12 tuuman x 13 jalan kapasiteetti 250 paunaa | AC7AQF 36Y503 LP-2921-13A8 jalkaa 13 jalkaan.€769.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE LP-2921-16A Keskirasvainen lankku 12 tuumaa x 16 jalkaa Kapasiteetti 250 Lb
€840.93 / yksikkö