VESTIL A-LIFT-CB-HP vinssitrukki, vastapaino, 400 lb., hopea, alumiini/teräs

Varastossa
Tuote: AG7LTC Malli: A-LIFT-CB-HP

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,872.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Koko400 lbs.
VäriHopea
Syvyys40.12 "
Haarukan korkeus1 3 / 4 "
Haarukan korkeus nostettu1"
Haarukan pituus22 7 / 16 "
Haarukan alhainen korkeus2"
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Haarukan nosto käsikammen kiertoa kohti1"
Haarukan satulan leveys28.25 "
Haarukan paksuus1.75 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän halkaisija4"
Etupyörän leveys2"
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus18.63 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus67.31 "
Sisäpuolinen konttileveys21 1/2 "- 36 1/2"
Pituus45.875 "
Nosta korkeus98.44 "
Nostokorkeus haarautuu alas98-7 / 16 "
Nostokorkeus haarautuu120 "
Alennettu korkeus haarukoilla alas2 ", 21 1/4"
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Haarukan korkeus120 "
Max. Haarukan leveys43.25 "
Straddle-leveyden ulkopuolella28 1/4 "- 43 1/4"
Kokonaissyvyys45.875 "
Kokonaiskorkeus67.3125 "
kokonaisleveys43.25 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus haarukat alaspäin98 7 / 16 "
Korotettu korkeus haarukoilla ylös120 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takarenkaan halkaisija5"
Takapyörän leveys2"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän leveys2"
Leveys43.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 188.1
Laivan korkeus (cm)170.97
Laivan pituus (cm)116.52
Laivan leveys (cm)109.86
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAlennettu korkeus haarukoilla alasNostokorkeus haarautuu alasNostokorkeus haarautuuPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL A-LIFT-CB vinssitrukki, vastapaino, 500 lb., hopea, alumiini/teräs | AG7LTA A-NOSTO-CB500 lbs.2 ", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€2,648.75
VESTIL A-LIFT-CB-EHP vinssitrukki, vastapaino, 350 lb., hopea, alumiini/teräs | AG7LTB A-NOSTO-CB-EHP350 lbs.2 ", 21 1/4"---43.25 "79.13 "€3,185.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL A-LIFT-CB-HP vinssitrukki, vastapaino, 400 lb., hopea, alumiini/teräs
€2,872.04 / yksikkö