VESTIL 18" LIP/6 Dockleveler -vaihtoehto 18" Lip, 6 Feet Docks

Varastossa
Tuote: AG7KZW Malli: 18" LIP/6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ja sähköinen hydraulinen telakointiaseman lisävaruste
Hydraulisen tasauslaitteen koko6 ft.
Pituus18 "
MittayksikötJOKA
Toimii yhdessäRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, EH-66, EH-68, EH-610

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan pituus (cm)45.72
HS-koodi4016931050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydraulisen tasauslaitteen kokoHinta
VESTIL 18" LIP/7 Dockleveler Option, 18" Lip, 7 Feet Docks | AG7KZX 18 "LIP / 77 ft.€468.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL 18" LIP/6 Dockleveler -vaihtoehto 18" Lip, 6 Feet Docks
€353.64 / yksikkö