VESTIL 18" LIP/7 Dockleveler -vaihtoehto, 18" Lip, 7 Feet Docks

Varastossa
Tuote: AG7KZX Malli: 18" LIP/7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ja sähköinen hydraulinen telakointiaseman lisävaruste
Hydraulisen tasauslaitteen koko7 ft.
Pituus18 "
MittayksikötJOKA
Toimii yhdessäRR-76, RR-78, RR-710, EH-76, EH-78, EH-710

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan pituus (cm)45.72
HS-koodi4016931050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydraulisen tasauslaitteen kokoHinta
VESTIL 18"LIP/6 Dockleveler Option 18 Inch Lip, 6 Feet Docks | AG7KZW 18 "LIP / 66 ft.€353.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL 18" LIP/7 Dockleveler -vaihtoehto, 18" Lip, 7 Feet Docks
€468.13 / yksikkö