VESTIL 1014-4.5F Laminoitu Dock Puskuri, 4.5 tuumaa x 10 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7KYU

VESTIL 1014-4.5F laminoitu telakointipuskuri, 4.5 tuumaa x 10 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7KYU Malli: 1014-4.5F

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 16"
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 214 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)13 / 16 "
VäriMusta
Korkeus10 "
Laminoinnin korkeus10 "
Laminoinnin leveys10 "
Pituus4.5 "
MateriaaliKangasvahvistettu kumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.13 / 16 "
Reikien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaissyvyys4.5 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus4.5 "
Tyynyn materiaaliKangasvahvistettu kumi
Pad Leveys10 "
Projektio4 1 / 2 "
Sauvan materiaaliTeräs
Raidetangon halkaisija3 / 4 "
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)35.72
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyynyn pituusPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2Pad LeveysLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
VESTIL 1014-4.5 Laminoitu Dock Puskuri, 14 tuuman leveys | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€107.30
VESTIL 1012-4.5 Laminoitu Dock Puskuri, 4.5 tuumaa x 9 tuumaa x 10 tuumaa koko | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€70.08
VESTIL 1014-6 Laminoitu Dock Puskuri, 6 tuumaa x 11 tuumaa x 10 tuumaa koko | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€109.03
VESTIL 1018-4.5 Laminoitu Dock Puskuri, 4.5 tuumaa x 15 tuumaa x 10 tuumaa koko | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€94.48
VESTIL 1018-6 Laminoitu Dock Puskuri, 6 tuumaa x 15 tuumaa x 10 tuumaa koko | AG7KYX 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€131.65
VESTIL 1024-4.5 Laminoitu Dock Puskuri, 4.5 tuumaa x 21 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€114.49
VESTIL 1030-4.5 Laminoitu Dock Puskuri, 4.5 tuumaa x 27 tuumaa x 10 tuumaa Koko | AG7KYZ 1030-4.54.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€133.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL 1014-4.5F laminoitu telakointipuskuri, 4.5 tuumaa x 10 tuumaa x 12 tuumaa
€94.37 / yksikkö