VERSA-MATIC E4AA2R220 kaksoiskalvopumppu alumiinia 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3

VERSA-MATIC E4AA2R220 kaksoiskalvopumppu alumiinia 70 gpm

Varastossa
Tuote: AJ2HBK Malli: E4AA2R220Ristiviite: 4GGG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,467.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliBuna N.
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliBuna-N
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliBuna N.
Korkeus18 "
Tulo- / lähtöaukon koko1-1/2" / 1-1/4"
Pituus11.5 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Maks. Flow GPM70
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä25 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4375
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetLeveysHinta
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€3,915.78
VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 3 tuumaa | AJ2HBJ 4GGF7 E3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "€5,437.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E4AA2R220 kaksoiskalvopumppu alumiinia 70 gpm
€2,467.61 / yksikkö