VERSA-MATIC Kaksoiskalvopumput


Versamatic-kaksoiskalvopumput ovat ilmakäyttöisiä yksiköitä, jotka koostuvat kahdesta kalvosta, jotka imevät ja poistavat nesteen niiden läpi. Näitä pumppuja käytetään valmistus-, kemian-, öljy- ja kaasu-, meri- ja rakennusteollisuudessa.

Suodattaa
Pallo: Buna N. , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteystyyli: NPT , Kalvon materiaali: Buna N. , Max. Käyttöpaine: 125 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Toiminnan tyyppi: Lentotoiminta , Venttiilin tyyppi: pallo
TyyliMalliKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetLeveysHinta (ei alv)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€2,769.93
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,114.14
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "€5,539.68

Kaksoiskalvopumput

Versa-Matic-ilmakäyttöisillä kalvopumpuilla on vankka vuotamaton pultattu muotoilu, joka vähentää huoltoseisokkeja ja ovat itseimeviä käsittelemään enintään 3 tuuman kiintoaineita. Nämä yksiköt tarjoavat ihanteellisen yhdistelmän virtausta, kokoa ja siirrettävyyttä muihin pumppumalleihin verrattuna, ja suurin virtausnopeus on 163 gpm (617 lpm). Niissä on lisäksi patentoitu Elima-Matic -ilmaventtiilijärjestelmä, joka ei takaa jumittumista ja voitelua. Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kun paineilma täyttää vasemman sisäkammion, vastakkainen kalvo muodostaa imua alemman venttiilipallon nostamiseksi.
  • Tämä imumekanismi vetää nesteen sisääntuloaukosta.
  • Kun paineilma täyttää oikean sisäkammion, ylempi venttiilipallo aukeaa ja poistaa nesteen.
  • Tämä imu- ja poistojakso tapahtuvat samanaikaisesti.

Ominaisuudet

  • Versamatic-kaksoiskalvopumpuissa on vakiokäyttöinen nauhapuristinrakenne, joka helpottaa huoltoa ja minimoi seisokkeja.
  • Niissä on Elima-Matic-ilmaventtiilit voiteluvapaan toiminnan ja minimaalisen tukkeutumisen takaamiseksi.
  • Nämä itseimevät yksiköt tuottavat jopa 234 GPM virtauksia.
  • Niissä on Buna-N-kalvo lujuuden ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä ilmakäyttöiset yksiköt voivat käsitellä nesteitä, joiden lämpötila on jopa 180 astetta F.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Versamatic Bunan Elastomer Kit: Tämä sarja on hyödyllinen kalvojen ja venttiilipallojen ja tiivisteiden vaihtamiseen.
  • Suodatin- ja säädinkokoonpanot: Nämä kokoonpanot ovat hyödyllisiä säännölliseen suodatukseen ja virtauksen säätelyyn.
  • Äänenvaimentimet: Nämä yksiköt on asennettu pumpun pakoputkeen vähentämään melua pumpun käytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (tietyt mallit)

Usein kysytyt kysymykset

Pystyvätkö Versamatic AODD -pumput käsittelemään kiintoaineita?

Kyllä, nämä pumput voivat helposti käsitellä kiintoaineita, lietteitä ja suspendoituneita kiintoaineita erilaisissa seoksissa ja viskositeeteissa.

Voivatko nämä pumput käydä kuivana?

Nämä kaksoiskalvopumput voivat toimia kuivana, koska ne eivät ole riippuvaisia ​​mekaanisista tiivisteistä. Sen sijaan ne käyttävät kalvoja nesteen pumppaamiseen edestakaisin.

Ovatko Versamatic-kaksoiskalvopumput turvallisia kaivoskäyttöön?

Koska nämä pumput ovat ilmakäyttöisiä eivätkä vaadi sähköä toimiakseen, ne ovat turvallisia mahdollisesti räjähdysherkissä ympäristöissä, kuten miinoissa.

Voivatko nämä pumput ajaa kuollutta päätä tai suljettua venttiiliä vasten?

Kyllä, heti kun poistopaine ylittää tuloilman paineen, pumppu lopettaa pyörimisen. Pumppu käynnistyy uudelleen, kun painepuolen paine vapautetaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?