VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 3 tuumaa | AJ2HBJ 4GGF7

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Kaksoiskalvopumppu Ilmakäyttöinen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HBJ Malli: E3AA2R220C-ATEXRistiviite: 4GGF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,539.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliBuna N.
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliBuna-N
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliBuna N.
Korkeus32 "
Tulo- / lähtöaukon koko3"
Pituus15 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Flow GPM230
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva20 ft.
Itseimevä märkä25 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)87.88
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)44.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetLeveysHinta
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,114.14
VERSA-MATIC E4AA2R220 kaksoiskalvopumppu alumiinia 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3 E4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€2,769.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Kaksoiskalvopumppu Ilmakäyttöinen 3 tuumaa
€5,539.68 / yksikkö