Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​951420500 kartiolukituskahva, Go/Nogo 3 tuumaa pituus | AH9DHA 39UK24

VERMONT GAGE 951420500 kartiolukituskahva, Go/Nogo 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9DHA Malli: 951420500Ristiviite: 39UK24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock Gage Kahva
MateriaaliAlumiini
mittausalue9.28 mm - 12.95 mm
TyyppiGo / NoGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951420600 kartiolukituskahva, Go/Nogo 3-1/4 tuuman pituus | AH9DHB 39UK25 95142060012.96 mm - 20.95 mm€25.53
VERMONT GAGE ​​951420100 #000 Taperlock Keltainen Kahva, 1.50mm-2.67mm Koko | BH3AHV 951420100-€27.29
VERMONT GAGE ​​951420200 #00 Taperlock Keltainen Kahva, 2.68mm-3.81mm Koko | BH3AHW 951420200-€25.53
VERMONT GAGE ​​951420300 #0 Taperlock Keltainen Kahva, 3.82mm-5.84mm Koko | BH3AHX 951420300-€25.53
VERMONT GAGE ​​951420400 #1 Taperlock Keltainen Kahva, 5.85mm-9.27mm Koko | BH3AHY 951420400-€25.53
VERMONT GAGE ​​951420700 #4 Taperlock Keltainen Kahva, 20.96mm-28.83mm Koko | BH3AHZ 951420700-€27.29
VERMONT GAGE ​​951420800 #5 Taperlock Keltainen Kahva, 28.84mm-38.35mm Koko | BH3AJA 951420800-€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951420500 kartiolukituskahva, Go/Nogo 3 tuuman pituus
€25.53 / yksikkö